曜日別特売

スライドクランプ ASGタイプ

スライドクランプ ASGタイプ - ニューストロング販売

狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。

用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
適合ボルト径
幅(mm)
高さ(mm)
口高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21508944TC-08AS0.265M8451610
27,452
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21508962TC-12AS0.685M12662212
32,462
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21508987TC-16AS1.3100M16863016
42,918
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする