スライドクランプ BSGタイプ

スライドクランプ BSGタイプ - ニューストロング販売

斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。

用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様黒皮用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
適合ボルト径
幅(mm)
ストローク(mm)
高さ(mm)
口高(mm)
口幅(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21508953TC-08BS0.2265M84571620255
25,490
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21508978TC-12BS0.6585M1265122229356
32,898
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21508996TC-16BS1.4100M1686143039408
41,830
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする