ニューストロング販売
スライドクランプ CGSタイプ
薄物板のクランプに使用します。
用途
薄物ワークのサイドクランプに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様
平面用(切削面)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
適合ボルト径
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21509005
TC-1CS
0.15
74
M8
25
16
¥
25,463
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21509023
TC-2CS
0.45
107
M10、12
35
22
¥
30,093
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21509048
TC-3CS
0.88
135
M14、16
40
30
¥
39,815
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください