ニューストロング販売
スライドクランプ DGSタイプ
少し厚めの板をクランプします。
用途
薄物から中厚までのサイドクランプに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様
平面用・M8、M12、M16用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
適合ボルト径
幅(mm)
高さ(mm)
口高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21509014
TC-1DS
0.18
74
M8
25
16
18
¥
23,843
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
21509032
TC-2DS
0.52
107
M10、12
35
22
27.5
¥
30,555
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21509057
TC-3DS
1.02
135
M14、16
40
30
37.5
¥
38,888
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください