曜日別特売

スロットチゼル

スロットチゼル - RENNSTEIG(レンシュタイグ)スロットチゼル - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用した、スロットチゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478905393-002-0766-2785125802
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478914393-003-0766-2793125803
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478923393-004-0766-28071501304
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478932393-005-0766-28151501305
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする