曜日別特売

セイフライン

セイフライン - BlueWaterセイフライン - BlueWater

内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。
急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。

用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル長さ(m)91内容量1巻
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21482326534630YEBL黄/青758-98086.129.39.5
93,323
59,980
65,978(税込)
当日出荷
返品不可
21482335534830BK758-98161045.212.7
118,979
69,980
76,978(税込)
当日出荷
返品不可
21482256534630BK758-97356.129.39.5
オープン
取扱い終了
返品不可
21482265534630BLYE青/黄758-97436.129.39.5
93,323
取扱い終了
返品不可
21482274534630GROR緑/オレンジ758-97516.129.39.5
93,323
取扱い終了
返品不可
21482283534630ORGRオレンジ/グリーン758-97606.129.39.5
93,323
取扱い終了
返品不可
21482292534630RDYE赤/黄758-97786.129.39.5
93,323
取扱い終了
返品不可
21482308534630WHBL白/青758-97866.129.39.5
56,960
取扱い終了
21482317534630WHRD白/赤758-97946.129.39.5
56,960
取扱い終了
返品不可
21482344534830BLYE青/黄758-98241045.212.7
118,979
取扱い終了
返品不可
21482353534830GROR緑/オレンジ758-98321045.212.7
118,979
取扱い終了
返品不可
21482362534830ORGRオレンジ/グリーン758-98411045.212.7
118,979
取扱い終了
返品不可
21482378534830RDYE赤/黄758-98591045.212.7
118,979
取扱い終了
返品不可
21482387534830WHBL白/青758-98671045.212.7
77,120
取扱い終了
21482396534830WHRD白/赤758-98751045.212.7
77,120
取扱い終了
返品不可
21482405534830YEBL黄/青758-98831045.212.7
119,117
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする