曜日別特売

セーフティライト

セーフティライト - PFセーフティライト - PFセーフティライト - PFセーフティライト - PFセーフティライト - PFセーフティライト - PFセーフティライト - PFセーフティライト - PF

厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。

用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504665PF210AY760-7067
29,580
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504674PF210BBL760-7075
29,580
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504683PF210GOD760-7083OD
29,580
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
21504692PF210RAY762-9915赤・黄
29,580
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504708PF210RBY760-7091赤・青
29,580
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504717PF210RY760-7105
29,580
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21504726PF210WY760-7113
29,580
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする