BlueWater
セカンドプラス
内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。
用途
各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに
色
白
仕様
伸縮性のないロープ
材質
内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
線径(Φmm)
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481644
5015520P
758-9620
4
61
9.5
24.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481635
5015200MP
758-9611
13.1
200
9.5
24.4
¥
184,299
取扱い終了
返品不可
21481653
5016200MP
758-9638
14.7
200
10.5
28.9
¥
188,957
取扱い終了
返品不可
21481662
501620P
758-9646
4.5
61
10.5
28.9
¥
57,155
取扱い終了
返品不可
21481696
501715P
758-9671
3.5
45.7
11.4
31.9
オープン
取扱い終了
返品不可
21481732
5017200MP
758-9719
4.8
200
11.4
31.9
¥
209,956
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください