セキソー
セキソークッションAFD3タテ
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途
緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
色
茶
フルート
A
ライナー
D3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21504245
NS-SKD3AF200
20
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
21504254
NS-SKD3AF90
90
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る