曜日別特売

セルフィット カラーケーブルタイ

セルフィット カラーケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイ - SapiSelco
(1件のレビュー)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66内容量1セット(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21515445SEL.10.202R10024767-03892.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
21515454SEL.10.210R14036767-03973.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
21515463SEL.10.223R20051767-04014.5
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
21515472SEL.10.425R28076767-04194.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515488SEL.11.202R10024767-04272.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515497SEL.11.210R14036767-04353.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
21515524SEL.12.202R10024767-04602.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515533SEL.12.210R14036767-04783.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515542SEL.12.223R20051767-04864.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515558SEL.12.425R28076767-04944.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515567SEL.14.202R10024767-05082.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
21515576SEL.14.210R14036767-05163.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515585SEL.14.223R20051767-05244.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
21515594SEL.14.425R28076767-05324.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21515987SEL.21.202R10024767-09742.5
オープン
219
241(税込)
当日出荷
21515996SEL.21.210R14036767-09823.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516005SEL.21.223R20051767-09914.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516014SEL.21.425R28076767-10084.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515515SEL.11.425R28076767-04514.5
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
21515506SEL.11.223R20051767-04434.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21515445
2021-10-12
用途: バイクの旧車レストアなどに使用

フレームカラーがイタリアンレッドのバイク用に購入しました。
他メーカーのカラータイラップだと、赤色が透き通った感じで明る過ぎたのですが、このタイラップの赤は色が濃くてとてもシックな感じでマッチしました。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする