曜日別特売

セルフィット ケーブルタイ

セルフィット ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ - SapiSelco

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。

用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21515603SEL.2.1421セット(100本)550160767-054191.93
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515612SEL.2.1431セット(100本)780235767-055992.04
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515628SEL.2.1441セット(100本)430118767-056791.92
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515637SEL.2.1541セット(100本)920280767-057592.05
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515646SEL.2.1551セット(100本)1220375767-058392.19
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
21515655SEL.2.1561セット(100本)1330409767-059192.22
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
21515664SEL.2.2011セット(100本)7516767-06052.51.1
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515673SEL.2.2021セット(100本)10024767-06132.51.08
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515682SEL.2.2031セット(100本)13535767-06212.51.17
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515698SEL.2.2041セット(100本)16040767-06302.51.11
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515707SEL.2.2051セット(100本)20055767-06482.51.18
オープン
469
516(税込)
当日出荷
21515716SEL.2.2101セット(100本)14036767-06563.51.18
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515725SEL.2.2111セット(100本)20055767-06643.51.14
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515734SEL.2.2121セット(100本)28080767-06723.51.26
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515743SEL.2.2141セット(100本)360103767-06813.51.21
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515752SEL.2.2151セット(100本)22565767-06993.51.08
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515768SEL.2.2161セット(100本)25068767-07023.51.15
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515777SEL.2.2201セット(100本)14033767-07114.51.35
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515786SEL.2.2211セット(100本)16038767-07294.51.36
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515795SEL.2.2221セット(100本)18045767-07374.51.33
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515804SEL.2.2231セット(100本)20051767-07454.51.37
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515813SEL.2.2241セット(100本)25068767-07534.51.46
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515822SEL.2.4251セット(100本)28076767-07614.51.45
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515838SEL.2.4261セット(100本)360101767-07704.51.46
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515847SEL.2.4271セット(100本)380110767-07884.51.52
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515856SEL.2.4281セット(100本)430123767-07964.51.49
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515865SEL.2.4291セット(100本)30082767-08004.51.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515874SEL.2.4301セット(100本)18044767-08187.51.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21515883SEL.2.4311セット(100本)24062767-08267.51.7
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515892SEL.2.4321セット(100本)20048767-08347.51.82
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515908SEL.2.4331セット(100本)28076767-08427.51.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515917SEL.2.4341セット(100本)360101767-08517.51.83
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
21515926SEL.2.4351セット(100本)450130767-08697.51.88
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515935SEL.2.4361セット(100本)500145767-08777.51.87
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515944SEL.2.4371セット(100本)540160767-08857.51.95
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515953SEL.2.4381セット(100本)32088767-08937.51.81
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515962SEL.2.4411セット(100本)750220767-09077.51.96
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515978SEL.2.4471セット(100本)360101767-091561.63
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518832SEL.2.4501セット(50本)25062767-092312.51.98
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518848SEL.2.4511セット(50本)500140767-093112.51.98
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518857SEL.2.4521セット(50本)750222767-094012.51.86
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518866SEL.2.4531セット(50本)1000300767-095812.51.87
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517764SEL.2.E571セット(20本)1600495775-773592.14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする