SapiSelco
セルフィット ケーブルタイ黒
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に
色
黒
仕様
屋内用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-25~60
規格
REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21516023
SEL.3.142
1セット(100本)
550
160
767-1016
9
1.93
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516032
SEL.3.143
1セット(100本)
780
235
767-1024
9
2.04
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516048
SEL.3.144
1セット(100本)
430
118
767-1032
9
1.92
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516057
SEL.3.154
1セット(100本)
920
280
767-1041
9
2.05
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
21516066
SEL.3.155
1セット(100本)
1220
375
767-1059
9
2.19
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21516075
SEL.3.156
1セット(100本)
1330
409
767-1067
9
2.22
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
21516084
SEL.3.201
1セット(100本)
75
16
767-1075
2.5
1.1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
返品不可
21516093
SEL.3.202
1セット(100本)
100
24
767-1083
2.5
1.08
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
返品不可
21516102
SEL.3.203
1セット(100本)
135
35
767-1091
2.5
1.17
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516118
SEL.3.204
1セット(100本)
160
40
767-1105
2.5
1.11
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516127
SEL.3.205
1セット(100本)
200
55
767-1113
2.5
1.18
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516136
SEL.3.210
1セット(100本)
140
36
767-1121
3.5
1.18
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516145
SEL.3.211
1セット(100本)
200
55
767-1130
3.5
1.14
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21516154
SEL.3.212
1セット(100本)
280
80
767-1148
3.5
1.26
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516163
SEL.3.214
1セット(100本)
360
103
767-1156
3.5
1.21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516172
SEL.3.215
1セット(100本)
225
65
767-1164
3.5
1.08
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516188
SEL.3.216
1セット(100本)
250
68
767-1172
3.5
1.15
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516197
SEL.3.220
1セット(100本)
140
33
767-1181
4.5
1.35
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
21516206
SEL.3.221
1セット(100本)
160
38
767-1199
4.5
1.36
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516215
SEL.3.222
1セット(100本)
180
45
767-1202
4.5
1.33
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516224
SEL.3.223
1セット(100本)
200
51
767-1211
4.5
1.37
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516233
SEL.3.224
1セット(100本)
250
68
767-1229
4.5
1.46
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516242
SEL.3.425
1セット(100本)
280
76
767-1237
4.5
1.45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516258
SEL.3.426
1セット(100本)
360
101
767-1245
4.5
1.46
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516267
SEL.3.427
1セット(100本)
380
110
767-1253
4.5
1.52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516276
SEL.3.428
1セット(100本)
430
123
767-1261
4.5
1.49
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516285
SEL.3.429
1セット(100本)
300
82
767-1270
4.5
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516294
SEL.3.430
1セット(100本)
180
44
767-1288
7.5
1.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516303
SEL.3.431
1セット(100本)
240
62
767-1296
7.5
1.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
21516312
SEL.3.432
1セット(100本)
200
48
767-1300
7.5
1.82
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516328
SEL.3.433
1セット(100本)
280
76
767-1318
7.5
1.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516337
SEL.3.434
1セット(100本)
360
101
767-1326
7.5
1.83
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516346
SEL.3.435
1セット(100本)
450
130
767-1334
7.5
1.88
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516355
SEL.3.436
1セット(100本)
500
145
767-1342
7.5
1.87
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516364
SEL.3.437
1セット(100本)
540
160
767-1351
7.5
1.95
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
21516382
SEL.3.441
1セット(100本)
750
220
767-1377
7.5
1.96
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516398
SEL.3.447
1セット(100本)
360
101
767-1385
6
1.63
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518875
SEL.3.450
1セット(50本)
250
62
767-1393
12.5
1.98
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518884
SEL.3.451
1セット(50本)
500
140
767-1407
12.5
1.98
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518893
SEL.3.452
1セット(50本)
750
222
767-1415
12.5
1.86
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518902
SEL.3.453
1セット(50本)
1000
300
767-1423
12.5
1.87
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
21516373
SEL.3.438
1セット(100本)
320
88
767-1369
7.5
1.81
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
21517773
SEL.3.E57
1セット(20本)
1600
495
775-7743
9
2.14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300