曜日別特売

セルフィット 耐候性ケーブルタイ

セルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイ - SapiSelco
(8件のレビュー)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。

用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21516592SEL.UVV2.142R1セット(100本)550160767-163691.93
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516608SEL.UVV2.143R1セット(100本)780235767-164492.04
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
21516617SEL.UVV2.144R1セット(100本)430118767-165291.92
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516626SEL.UVV2.154R1セット(100本)920280767-166192.05
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
21516635SEL.UVV2.155R1セット(100本)1220375767-167992.19
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
21516644SEL.UVV2.156R1セット(100本)1330409767-168792.22
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
21516662SEL.UVV2.202R1セット(100本)10024767-17092.51.08
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
21516678SEL.UVV2.203R1セット(100本)13535767-17172.51.17
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
21516687SEL.UVV2.204R1セット(100本)16040767-17252.51.11
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
21516696SEL.UVV2.205R1セット(100本)20055767-17332.51.18
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
21516705SEL.UVV2.210R1セット(100本)14036767-17413.51.18
オープン409
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り4点です
21516714SEL.UVV2.211R1セット(100本)20055767-17503.51.14
オープン419
419
461(税込)
当日出荷
21516723SEL.UVV2.212R1セット(100本)28080767-17683.51.26
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
21516732SEL.UVV2.214R1セット(100本)360103767-17763.51.21
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
21516748SEL.UVV2.215R1セット(100本)22565767-17843.51.08
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
21516757SEL.UVV2.216R1セット(100本)25068767-17923.51.15
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
21516766SEL.UVV2.220R1セット(100本)14033767-18064.51.35
オープン449
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516775SEL.UVV2.221R1セット(100本)16038767-18144.51.36
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516784SEL.UVV2.222R1セット(100本)18045767-18224.51.33
オープン489
489
538(税込)
当日出荷
21516793SEL.UVV2.223R1セット(100本)20051767-18314.51.37
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516802SEL.UVV2.224R1セット(100本)25068767-18494.51.46
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
21516818SEL.UVV2.425R1セット(100本)28076767-18574.51.45
オープン989
989
1,088(税込)
当日出荷
21516827SEL.UVV2.426R1セット(100本)360101767-18654.51.46
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516836SEL.UVV2.427R1セット(100本)380110767-18734.51.52
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21516845SEL.UVV2.428R1セット(100本)430123767-18814.51.49
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
21516854SEL.UVV2.429R1セット(100本)30082767-18904.51.5
オープン849
849
934(税込)
当日出荷
21516863SEL.UVV2.430R1セット(100本)18044767-19037.51.7
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516872SEL.UVV2.431R1セット(100本)24062767-19117.51.7
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516888SEL.UVV2.432R1セット(100本)20048767-19207.51.82
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516897SEL.UVV2.433R1セット(100本)28076767-19387.51.8
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21516906SEL.UVV2.434R1セット(100本)360101767-19467.51.83
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516915SEL.UVV2.435R1セット(100本)450130767-19547.51.88
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516924SEL.UVV2.436R1セット(100本)500145767-19627.51.87
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
21516933SEL.UVV2.437R1セット(100本)540160767-19717.51.95
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516942SEL.UVV2.438R1セット(100本)32088767-19897.51.81
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516958SEL.UVV2.441R1セット(100本)750220767-19977.51.96
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
21516967SEL.UVV2.447R1セット(100本)360101767-20046.01.63
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518918SEL.UVV2.450R1セット(50本)25062767-201212.51.98
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
21518927SEL.UVV2.451R1セット(50本)500140767-202112.51.98
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518936SEL.UVV2.452R1セット(50本)750222767-203912.51.86
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
21518945SEL.UVV2.453R1セット(50本)1000300767-204712.51.87
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
21516653SEL.UVV2.201R1セット(100本)7516767-16952.51.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21516696
2020-05-17
用途: Φ16のコルゲートチューブ固定

収納本数の少ないケーブルダクトを低コストで保持するために一回り細いナイロンタイを適用しました。
地方では長さと太さの品種を取り揃えている店が無くバリエーションが豊富なモノタロウショップは有り難いです。

対象商品 : 21516854
2019-09-25
用途: バイク整備
製造業

使用温度が-10~100℃となっていますが、パッケージには-15~85℃と記載されています。強度も220Nと記載されています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 21518936
2018-09-14
用途: 屋外ガレージにライト設置
農・林・水産業

鉄骨に穴を開けたりビスを打つのは素人工事ではたいへん。そこでこの耐候性ケーブルタイを巻き付けてライトを固定しました。見た目がきれいにできます。もっと柔らかければ角にもきちんとフィットすると思います。

対象商品 : 21516732
2019-03-04
用途: 心線の結束
緑邦産業株式会社

特殊なサイズなので助かりました、いずれ追加します。

対象商品 : 21516915
2018-03-09
用途: 機械カバーの固定
株式会社不二機械サービス業

屋外で使用する機械のカバーを固定するために購入。
屋外なので当然耐候性が必要です。
最低450mmの長さが欲しかったのですが、近くのホームセンターやプロショップではなかなかそこまで長いケーブルタイは販売していないんですよね。
こちらで購入できてラッキーです。

対象商品 : 21516748
2018-03-12
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが充実。細くて長いのがほしかったので最高でした。

対象商品 : 21518936
2016-09-29
用途: 補修
農・林・水産業

牛舎内の補修に使いました。長さは50センチ程で良かったのですが、ギリギリ足りないと困るので長めにしました。

対象商品 : 21516662
2017-02-28
用途: 耐候性での性能は良いですね。
個人のお客様

本当に影の立役者的な存在ですが耐候性に関しては後々に
影響して来るので大切な性能かと思われます。
この商品は耐候性に関しては高性能評価をします。
価格帯は使用本数が少ないのも有りますが気に成りません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする