曜日別特売

セルフィット 難燃性ケーブルタイ

セルフィット 難燃性ケーブルタイ - SapiSelco

UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。

用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃内容量1セット(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21516477SEL.EC2.202R10024767-15122.51.08
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516495SEL.EC2.425R28076767-15394.51.45
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516513SEL.EC2.437R540160767-15557.51.95
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21516486SEL.EC2.211R20055767-15213.51.14
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
21516504SEL.EC2.434R360101767-15477.51.83
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする