曜日別特売

セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付

セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 - 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 - 寺田ポンプ製作所

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
電動機保護装置を内蔵しています。

用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類玉軸受内容量1台
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21460608CMP3-50.7E 50HZ400.75三相2005012.6130自吸式
275,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460617CMP3-60.7E 60HZ400.75三相2006012.7130自吸式
275,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460626CMP4-50.7E 50HZ500.75三相200509.5230自吸式
295,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460635CMP4-51.5E 50HZ501.5三相2005016230自吸式
315,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460644CMP4-60.7E 60HZ501.5三相200609.3230自吸式
295,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460653CMP4-61.5E 60HZ501.5三相2006015.7230自吸式
315,700
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460662CMP4-62.2E 60HZ502.2三相2006021280自吸式
356,300
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460678CMP6-51.5E 50HZ801.5三相200508500自吸式
352,500
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460687CMP6-52.2E 50HZ802.2三相2005011600自吸式
371,700
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460696CMP6-62.2E 60HZ802.2三相2006010600自吸式
371,700
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460705CMP6-63.7E 60HZ803.7三相2006015650自吸式
458,900
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする