センターポンチ

センターポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)センターポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)センターポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)センターポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止めなど内容量1本
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479483430-100-0766-29218100303
500
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479492430-120-0766-293910120704
500
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479517430-122-0766-295510120844
800
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479623431-120-0766-306410120755
500
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479666432-120-0766-3072121201055
500
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479675433-150-0766-3081121501305
700
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479693434-150-0766-3102141501806
900
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
21479702435-150-0766-3111161502006
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする