曜日別特売

センチュリー

センチュリー - LINE OF FIREセンチュリー - LINE OF FIRE

コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。
雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。
リストストラップにベルクロを採用しています。
うね縞のナイロンにより優れた通気性とフィット感を実現しました。
タッチスクリーンテクノロジーを採用しているので、タブレット・スマートフォンが使用可能です。

用途ハードな天候の作業現場にブラックセット内容グリップテープ”テグスブラック”材質手のひら部:ナイロン、甲部:高級牛皮、指部:ヤギ皮入数(双)1機能タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応袖口仕様マジック式内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214734271TSSNYBLKUSAXLXL23.0
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
214733931TSSNYBLKUSALGL22.0
オープン
取扱い終了
214734021TSSNYBLKUSAMDM21.0
オープン
取扱い終了
214734181TSSNYBLKUSASMS20.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする