大日商
ソコギリビット
(1件のレビュー)
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
全長(mm)
65
70
75
刃長(mm)
20
25
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510633
UB1210
10
70
25
¥
10,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21510642
UB1212
12
75
30
¥
10,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21510658
UB1214
14
75
30
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21510667
UB1215
15
75
30
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
21510676
UB1216
16
75
30
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21510685
UB126
6
65
20
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21510694
UB128
8
65
20
¥
8,880
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください