曜日別特売

タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付)

タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付) - 太陽工業
材質PP仕様ラミネートありトラスコ品番461-8424質量(kg)2.4高さ(mm)1060奥行(mm)1100間口(mm)1100外径(Φmm)Φ1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500内容量1枚
注意
※ご使用は2回限りとなります。
※防水ではありません。
※他に吊り方式、充填制限質量によって3タイプラインナップがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
外径(Φmm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147143313-1611000Φ11001060PP
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする