太陽工業
タイコンCBタイプ(規格袋)
土木建築用として最適です。
仕様
ラミネートなし
トラスコ品番
461-8416
質量(kg)
2.2
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
外径(Φmm)
Φ1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
内容量
1個
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471424
13-141
1060
PP
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください