ワタナベ工業
タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途
工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質
表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21505146
PX-3001
シルバー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505155
PX-3002
グレー
¥
1,120
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505164
PX-3003
ダークグレー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
21505173
PX-3004
ブラック
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505182
PX-3008
ブラウン
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505198
PX-3011
アイボリー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505207
PX-3012
ベージュ
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505216
PX-3018
オレンジ
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505225
PX-3022
ブルー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
21505234
PX-3025
パープル
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください