曜日別特売

タカギ コネクターシャワー

タカギ コネクターシャワー - タカギタカギ コネクターシャワー - タカギタカギ コネクターシャワー - タカギタカギ コネクターシャワー - タカギタカギ コネクターシャワー - タカギ
(2件のレビュー)
トラスコ品番758-2722高さ(mm)58質量(g)60主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21498645GWA61
1,050
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21498645
2020-06-27
用途: 手洗い用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースとの切り替えもワンタッチで簡単。重宝してますよ。

対象商品 : 21498645
2018-07-15
用途: 庭の水栓用

シャワーと普通の水流を使い分けでき、ホースリールを使うときはすぐに付け替えできるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする