タカギ ストップコネクタースリム

タカギ ストップコネクタースリム - タカギタカギ ストップコネクタースリム - タカギタカギ ストップコネクタースリム - タカギタカギ ストップコネクタースリム - タカギタカギ ストップコネクタースリム - タカギタカギ ストップコネクタースリム - タカギタカギ ストップコネクタースリム - タカギタカギ ストップコネクタースリム - タカギ
(3件のレビュー)

水を止めずにパーツを交換

トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21498112G096SH
940
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21498112
2023-01-28
用途: 洗車、給水
製造業

洗車時のノズルヘッドと給水タンクへの給水用ノズルとの交換を遠方の元栓を止めずに交換できるので楽が出来るようになりました。

対象商品 : 21498112
2022-09-20
用途: 洗車

これは便利!
洗車の際、高圧洗浄機、通常のノズル、純水機と使い分けてますが、都度水栓まで行って水を止めなくていいので大幅に労力の削減が出来ました。

対象商品 : 21498112
2018-10-03
用途: 貯水タンクのホース取付口の追加加工に使用
ミリオンテック合資会社

細径ホースに安心して使用できるので◎です。普通径ホース用の「ストップ付」は、弁の頭がホース側に出っ張っているため、細径ホースだと弁自体が内径に入らず使えませんが、このタイプはホース側へのでっぱりが無いために、かなり細いホースにでも使えます。安心安心・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする