曜日別特売

タガネ

タガネ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)タガネ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用したタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに材質クロムバナジウム鋼内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21477724320-100-1766-1983100754
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477733320-125-1766-19911251005
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477742320-150-1766-20091501806
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477758320-175-1766-20171752107
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
21477767320-200-1766-20252003408
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477776320-250-1766-20332504559
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477785320-300-1766-20413006009
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする