オリエント
ダクトバンドリール
様々な種類の口径のダクトに対応できます。
ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。
持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
用途
ダクト用締めバンド
トラスコ品番
759-7291
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
1.52
長さ(m)
30
引張強度(N/mm
2
)
450
内容量
1巻
注意
※クランプは別売になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21494987
DBR-30
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください