ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V

ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V - SDG株式会社

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。
高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。
プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。
フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。
新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。
従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。
吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。

用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)単相100集塵容量(L)6.9出力(kW)0.4材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744内容量1台
注意
※50Hzもしくは60Hzの専用機となりますのでご発注時ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21460486CFA-H215C-50HZ64/-6/-
オープン
229,000
251,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21460495CFA-H215C-60HZ-/64-/6
オープン
229,000
251,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,500/税込¥8,250
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする