曜日別特売

チゼル NNK-250~1500用

チゼル NNK-250~1500用 - 日本ニューマチック工業チゼル NNK-250~1500用 - 日本ニューマチック工業チゼル NNK-250~1500用 - 日本ニューマチック工業チゼル NNK-250~1500用 - 日本ニューマチック工業
(1件のレビュー)
仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147257817300676753-302130040038
8,710
8,698
9,568(税込)
当日出荷
2147258717300689753-303930045060
11,350
10,980
12,078(税込)
当日出荷
2147294617510100753-340320031060
4,970
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472946
2017-06-02
用途: 壁面汚泥ハツリ
建設業・工事業

横向き、上向きハツリは、問題無く効率良くハツリが出来ます。
ただし下向きで対象物に厚みがあり、突き刺さる状態でハツリつずけると
歯の固定リングが緩みジゼルが抜けます。ジゼルが抜けてハツリが止まるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする