曜日別特売

チゼル 八角胴

チゼル 八角胴 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル 八角胴 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル 八角胴 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードなし材質クロムバナジウム鋼タイプ八角胴内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃幅(mm)
八角胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478293350-200-1766-24322002316
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478302350-250-1766-24412502316
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478318350-300-1766-24593002618
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478327350-300-19766-24673002616
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478336350-350-1766-24753502618
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478345350-400-1766-24834003020
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478354350-400-19766-24914002818
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478363350-500-1766-25055003020
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478372350-600-2766-25136003020
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478388350-800-2766-25218003020
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478433352-1000-2766-256410003422
9,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする