曜日別特売

チゼル 八角胴 ハンドガード付

チゼル 八角胴 ハンドガード付 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)チゼル 八角胴 ハンドガード付 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
八角胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478397351-250-1766-25302505462316
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21478406351-300-1766-25483007402618
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21478415351-350-1766-25563508602618
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする