RENNSTEIG(レンシュタイグ)
チゼル6点セット プラスチックスタンドケース
高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業など
仕様
312-150-0、312-125-0、322-125-0、430-120-0、440-003-0、440-004-0
トラスコ品番
766-2882
セット内容
平タガネ125mm・150mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
470
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479395
421-000-0
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください