RIDGID(日本エマソン)
ツールボックス
ロールグルーバー915用ツールボックスです。
トラスコ品番
495-2031
質量(kg)
7.7
材質(本体)
スチール
タイプ
915用
外寸法・幅(mm)
495
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法・奥行(mm)
215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487323
93497
495×215×245
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください