曜日別特売

マーキングマン デートマーカー3mm漢字帯2列

マーキングマン デートマーカー3mm漢字帯2列 - マーキングマン

製造・出荷・賞味期限などの日付の印字に特化したスタンパーです。
オール金属性で優れた耐久性があります。
製品を傷めない保護ラバーが印字ズレも防ぎます。
細身で軽量なので連続使用でも疲労感がありません。
印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」です。

用途印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」ですトラスコ品番772-7364材質グリップ:樹脂、フレーム:スチール質量(g)230文字サイズ(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21495705DM-04322
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする