RENNSTEIG(レンシュタイグ)
テーパーポンチ
高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止め
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479788
440-001-0
766-3153
120
65
10
1
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479797
440-002-0
766-3161
120
65
10
2
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479806
440-003-0
766-3170
120
70
10
3
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479815
440-004-0
766-3188
120
70
10
4
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479824
440-005-0
766-3196
120
80
10
5
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479833
440-006-0
766-3200
120
80
10
6
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479842
440-008-0
766-3218
120
86
10
8
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21479885
441-001-0
766-3242
120
85
12
1
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
返品不可
21479894
441-002-0
766-3251
120
85
12
2
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479903
441-003-0
766-3269
120
90
12
3
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479912
441-004-0
766-3277
120
90
12
4
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479937
441-006-0
766-3293
120
100
12
6
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21479946
441-007-0
766-3307
120
105
12
7
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479955
441-008-0
766-3315
120
110
12
8
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21479964
441-009-0
766-3323
120
130
12
9
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479973
441-010-0
766-3331
120
135
12
10
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480016
443-009-0
766-3340
150
150
12
9
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480025
443-010-0
766-3358
150
150
12
10
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479928
441-005-0
766-3285
120
95
12
5
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください