PROMART(プロマート)
テーラーメジャー1.5m
質量(g)
26
内容量
1箱
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21509732
TM1515LL-0G
1.5
15
メートル目盛
フリー
両面
樹脂
1級
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
21509748
TM1515LL-0W
1.5
15
メートル目盛
フリー
両面
樹脂
1級
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
21509757
TM1515LL-SG
1.5
15
メートル目盛
フリー
両面
樹脂
1級
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
21509766
TM1515LL-SW
1.5
15
メートル目盛
フリー
両面
樹脂
1級
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21509775
TM1515WL-0W
1.5
15
メートル目盛
フリー
両面
樹脂
1級
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21509784
TM1515WL-SW
1.5
15
メートル目盛
フリー
両面
樹脂
1級
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください