ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ

ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ - 富士コンプレッサードライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ - 富士コンプレッサー

操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。
防音・防振設計です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です。
圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。
エアドライヤー内蔵により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。
操作性と耐久性と安全性に優れています。
経済性と簡単なメンテナンスを実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途自動車整備、一般工場の空気源仕様【圧縮空気】給油式、空冷一段圧縮制御方式圧力開閉器式内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
周波数(Hz)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21463435NLP-37PRDMT-5給油式3850.953.7三相200505613.88851285710228
1,260,000
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463444NLP-37PRDMT-6給油式3850.953.7三相200605613.88851285710228
1,260,000
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463478NLP-55PRDMT-5-600---5057-10051645930384
1,145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
21463487NLP-55PRDMT-6-600---6057-10051645930384
1,145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
21463514NLP-75PRDMT-5-850---5058-10051645930474
1,295,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
21463523NLP-75PRDMT-6-850---6058-10051645930474
1,295,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21463478NLP-55PRDMT-539903965NLP-55LPRD50NLP-55PRDMT-5 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサー 39903965レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー1台
1,198,000
税込1,317,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21463487NLP-55PRDMT-639903974NLP-55LPRD60NLP-55PRDMT-6 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサー 39903974レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー1台
1,198,000
税込1,317,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21463514NLP-75PRDMT-539911744NLP-75LPRD50NLP-75PRDMT-5 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサー 39911744レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー1台
1,598,000
税込1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21463523NLP-75PRDMT-639911753NLP-75LPRD60NLP-75PRDMT-6 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサー 39911753レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり富士コンプレッサー1台
1,598,000
税込1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする