FESTOOL
ドリリングダストノズル D27-BSD
床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。
集じん機とともにお使いください。
ダストフリーでしっかり保持します。
穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
用途
床・壁・天井等の穴あけ時集塵用
トラスコ品番
760-2685
適合機種
564606、564606J
材質
ホール内側:ニッケルスティール
質量(g)
184
ドリル径(Φmm)
~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481626
500483
¥
7,760
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください