SMITH OP
ドロップエリート
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
762-9575
質量(g)
63
規格
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色
ブラック
材質(フレーム)
強化樹脂
可視光線透過率(%)
15
材質(レンズ)
耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495845
DPTPC22GYBK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください