日本ニューマチック工業
ニューケレン
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途
溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21463532
NNK-1500
1784
ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2、コッタ、チゼル38mm(17510080)
¥
81,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌日出荷
21504157
NNK-750
1034
-
¥
76,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください