(1件のレビュー)

サッシなど、細かいところのホコリ取りに便利です。
こびりついた汚れを取るヘラ付ブラシです。

用途狭いところの掃除にトラスコ品番762-5642材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)15グリーン質量(g)35縦(mm)230横(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478135340028000
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478135
2018-09-26
用途: ホコリなどの不要物の除去

ブラシの大きさ毛の長さや角度や密度が絶妙で、何年も前から家の常備品になっています。使う頻度に応じて真っ直ぐな毛がクルクルと曲がりもつれてくるので★を一つ減らしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする