SapiSelco
ネジ穴付ケーブルタイ
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途
ホースやケーブル等の壁への固定に
長さ(mm)
165
最大結束径(Φmm)
32
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-5~85
ねじ穴
M7×1.5mm
引張強度(N)
400
最小結束径(Φmm)
16
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21515192
FSU.21.2101
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21515208
FSU.3.2101
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください