井上工具
のりヘラ
(1件のレビュー)
クロス壁やふすま・コルクタイルなどの接着作業に最適です。
用途
各種接着剤塗布作業に
刃幅(mm)
125
全長(mm)
200
トラスコ品番
756-3477
材質
ポリプロピレン
質量(g)
28
刃厚(mm)
0.6
アズワン品番
65-2358-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21471345
12302
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください