パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪

パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 - SAMSONGパーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 - SAMSONGパーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 - SAMSONGパーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 - SAMSONGパーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 - SAMSONGパーキングキャスター 自在 ナイロン車輪 - SAMSONG
材質(車輪)ナイロン(120FはMCナイロン)材質金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン)ストッパーなし車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510396TPYJ100F74763-04172.34
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510405TPYJ120F74763-04253.35
11,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510414TPYJ40F41763-04330.72
3,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
21510423TPYJ60F50763-04411.05
3,890
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510432TPYJ80F63763-04501.78
6,220
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする