rose
パーツボックス スパナ仕様
特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様
スパナ12本用
トラスコ品番
770-8564
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
420
外寸法・高さ(mm)
50.5
外寸法・奥行(mm)
336
外寸法・間口(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488766
AQ-2110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください