山岡金属工業
パラソルカバーA
オフシーズンの収納管理・保護に最適です
傘及びバーナー部一体用
用途
パラソルヒーター収納用備品
仕様
ファスナー付
トラスコ品番
756-1521
質量(kg)
1
材質(基布)
ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465632
SPH-C1000-A
オープン
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません