ベッセル
パワースケーラー用ニードル
ベッセルパワースケーラーGT-HPS160の交換用ニードルです。
用途
スパッタ、スラグの除去、塗装膜はがし、サビ取りに
トラスコ品番
754-5185
適合機種
GT-HPS160
材質(本体)
鉄
質量(g)
486
針長(mm)
180
針タガネ径(Φmm)
2
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21515217
HPSN-218
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください