RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ハンドガード付チゼル5点セット プラスチックボックス
高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業など
仕様
ハンドガード付
トラスコ品番
766-2891
セット内容
平タガネ125mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm、312-125-0(フラットチゼル長さ125mm、先端幅12mm)、322-125-0(クロスカットチゼル長さ125mm、先端幅4mm)、430-120-0(センターポンチ長さ120mm、先端径4mm)、440-103-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径3mm)、440-104-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径4mm)
材質
クロムバナジウム鋼、樹脂
質量(g)
585
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479413
421-102-0
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください