パンロック

パンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORIパンロック - KUNIMORI
(7件のレビュー)

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。

用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)内容量1セット(100個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
高さ(mm)
フランジ径D(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2151465763076-1510-WH151020760-5404
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2151466663079-1010-WH101015760-5412
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2151467563082-1510-BK151020760-5421
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2151468463085-1010-BK101015760-5439
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2151469363088-1006-WH10615760-5447
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2151470263091-1006-BK10615760-5455
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2151471863094-1506-WH15620760-5463
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2151472763097-1506-BK15620760-5471
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2151473663100-1008-WH10815760-5480
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2151474563103-1008-BK10815760-5498
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2151476363109-1508-BK15820760-5510
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2151477263112-1015-WH101515760-5528
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
2151478863115-1015-BK101515760-5536
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
2151479763118-1515-WH151520760-5544
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
2151480663121-1515-BK151520760-5552
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6581510363166-1004-WH10415859-7499
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2151475463106-1508-WH15820760-5501
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21514736
2024-12-15
用途: ダンボール箱を改造して、ネコチグラを作る時に使用
渡辺農場農・林・水産業

取り付けは簡単、押し付けるだけですが、取り外しに苦労しました。ボタンを浮かせるドライバーの差し込み口が欲しいです。

対象商品 : 21514736
2022-07-30
用途: ダンボール箱制作時
その他業種

めっちゃいいです。割高ではありますが、今後の劣化などを考えてもテープや接着剤より断然良いです。

対象商品 : 21514736
2020-07-07
用途: プラダンの穴あけ
その他業種

穴径(Φmm) 10 高さ(mm) 8 フランジ径D(Φmm) 15 でプラダンの箱を製作。小さいながらもしっかりとプラダンを留めることができとても満足。次回も使いたいと思います。

対象商品 : 21514693
2020-10-02
用途: ケースの部材止め
医療・福祉・介護関連業

仕様検討中ではあるが、使用してみた感じでは良い。
次回も採用になり注文する可能性は大きいと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 21514684
2019-02-14
用途: プラダンで大きめの通函を作成した
ウッズブック社医療・福祉・介護関連業

プラダンの接合に両面テープで止めていたがうまくいかず
この商品を見つけた。
30㎏程度のものを入れる通函で使用しているが十分に使用に耐えているし作業は格段に楽になった

対象商品 : 21514666
2019-01-13
用途: 備品の整理箱
ぴあぴあコミュニティサポート合同会社サービス業

概ね満足です。ただ足の長さ15mmのがモノタロウでは欠品状態が続いているのが気になります。仕方なく他で購入する事なりそうです。

対象商品 : 21514666
2017-09-18
用途: プラダンの固定

プラダン4mm厚2枚と2mmのアングル材を挟んで10mm厚の固定に使用しました。 この商品を考えた人はすごいですね反対側のロックが出っ張らずカシメのように固定ができます。唯一の不満は値段ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする