曜日別特売

ピローブロック

ピローブロック - ニューストロング販売

中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。

用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
ねじ径(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504543PB-3655758-43930.4355M836
16,485
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21504552PB-4270758-44070.7370M1042
18,518
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504568PB-5085758-44151.3087M1250
23,202
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする