LINE OF FIRE
ファントム
ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。
甲部分は硬質の樹脂でガードされています。
手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。
用途
作業現場。
色
ブラック
材質
ダイニーマバリスティックファイバー、TPU
入数(双)
1
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483376
5PHTBLKSM
S
20.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
21483385
5PHTBLKXL
XL
23.0
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
21483358
5PHTBLKLG
L
22.0
オープン
取扱い終了
21483367
5PHTBLKMD
M
21.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください