曜日別特売

フィッティングコイルホース

フィッティングコイルホース - WTBフィッティングコイルホース - WTBフィッティングコイルホース - WTBフィッティングコイルホース - WTB

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタンコイル径(mm)42最高使用圧力(MPa)1.2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
全長(m)
ホース取付口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21487978AC-3GFT-F18032900.78G1/4メス
5,240
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21487987AC-3GFT-FP18032900.78プラグ×G1/4メス
5,280
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21487996AC-5GFT-F26054601G1/4メス
6,110
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
21488005AC-5GFT-FP26054601プラグ×G1/4メス
6,160
5,388
5,927(税込)
当日出荷
返品不可
21488014AC-7GFT-F44075501.2G1/4メス
7,090
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21488023AC-7GFT-FP44075501.2プラグ×G1/4メス
7,130
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする